Łańcuch z tworzywa sztucznego
Łańcuch z tworzywa sztucznego
Register now and access more than 60,000 products
- Odporne na rdzę
- Bez ostrych krawędzi
- Lekkie
- Zmywalne
- Antymagnetyczne
- Nieprzewodzące
- Odporne na ścieranie
- Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
Nie nadają się do wieszania ciężkich przedmiotów
Materiały dodatkowe(X)
- Oznakowanie i ogradzanie np. stref zagrożenia, placów budowy, kempingów, działek, parkingów, wjazdów, tras targowych, ścieżek ogrodowych, chodników, boisk sportowych, wjazdów na tereny prywatne itp.
- Czarno-żółte łańcuchy, np. do miejsc pracy związanych z e-mobilnością
Średnica (Ø) | 8 mm |
Kolor | Czarno-żółty |
Długość | 25 m |
Długość ogniwa (wewnątrz) (c) | 61 mm |
Liczba ogniw łańcucha do zmiany koloru | 9 szt |
Szerokość zewnętrzna (b) | 25 mm |
Grubość znamionowa (d) | 8 mm |
Materiał | PE - Polyethylene |
Odporność temperaturowa min./maks. | -70 do 100 °C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2416 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!