brzeszczot do wyrzynarki, budowlany, trzy gwiazdki brzeszczot do wyrzynarki Multiblade
Brzeszczot do wyrzynarki 3S Multiblade Construction
BRZESZ.WYRZYN.BUD.5 SZT.105MM
Register now and access more than 60,000 products
System oznaczeń barwnych
Odpowiedni do danego zastosowania brzeszczot do wyrzynarki można znaleźć dzięki czterem łatwym do rozpoznania oznaczeniom barwnym
Właściwie dopasowany brzeszczot do wyrzynarki do każdego zastosowania
Trzy poziomy jakości zoptymalizowane pod kątem danego zastosowania
Doskonale nadaje się do zastosowań w budownictwie, ponieważ umożliwia ciągłą pracę bez konieczności wymiany.
Pozwala zaoszczędzić czas dzięki eliminacji konieczności wymiany
Wysokowydajne ostrze o dużej wydajności cięcia i długiej żywotności
- Przewodnik w zakładce Dokumenty ułatwi dobór właściwego brzeszczotu do wyrzynarki.
- Więcej informacji technicznych można znaleźć na opakowaniu produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Długość robocza | 105 mm |
Min./maks. grubość materiału | 0-70 mm |
Min./maks. podziałka uzębienia | 2,4-5 mm |
Szczególnie przydatne do | Drewno z gwoździami |
Przeznaczone do | Twarde drewno, miękkie drewno |
Ilość części | 5 szt |
Uchwyt narzędziowy brzeszczotu wyrzynarki | Uchwyt T |
Długość | 132 mm |