Schutzbrille Cetus®
Schutzbrille Cetus<SUP>®</SUP> - 1
Schutzbrille Cetus<SUP>®</SUP> - 2
Schutzbrille Cetus<SUP>®</SUP> - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzbrille Cetus®

Perfekter Schutz im sportlich-dynamischen Fashion-Look

  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe EN-Norm Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz Anzahl VE
Preis/VE
0899102320
Klar 166, 170 Polycarbonat 400 nm
1 St.
0899102321
Grau 166, 172 Polycarbonat 400 nm
1 St.
0899102322
Gelb 166, 170 Polycarbonat 400 nm
1 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Perfekte Augenabdeckung



Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung


  • Verzerrungsfreies Sehen

  • Außen extrem kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei

  • 100% UV-Schutz (bis 400 nm)


Innovative Bügeltechnologie


Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch flexible 2K-Bügel