Stretch X S3 Sicherheitsstiefel
Stretch X S3 Sicherheitsstiefel - 1
Stretch X S3 Sicherheitsstiefel - 2
Stretch X S3 Sicherheitsstiefel - 3
Stretch X S3 Sicherheitsstiefel - 4
Stretch X S3 Sicherheitsstiefel - 5
Stretch X S3 Sicherheitsstiefel - 6
Stretch X S3 Sicherheitsstiefel - 7
Stretch X S3 Sicherheitsstiefel - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stretch X S3 Sicherheitsstiefel

Flexibler, bequemer und innovativer Sicherheitsstiefel mit komfortablen Stretchdetails. Mit diesem Fashionstiefel sind Sie im Arbeitsalltag sicher unterwegs.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Veloursleder mit Textileinsatz
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Stiefel
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M422141038
38 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141036
36 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141037
37 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141040
40 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141039
39 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141041
41 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141044
44 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141042
42 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141043
43 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141045
45 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141046
46 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141047
47 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
1 St.
M422141048
48 Schwarz Veloursleder mit Textileinsatz S3
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
  • Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze

  • Innenfutter aus Netzgewebe, Schlupfriemen aus hochwertigem Mikrofaser

  • Fiberglaszehenschutzkappe, Durchtrittsschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • DGUV 112-191 (BGR 191), Flexibilität dank CORDURA® (extrem abriebfest) Stretcheinsätzen, metallfrei

  • Ca. 590 g/Schuh in Größe 42

CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.