Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 1
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 2
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 3
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 4
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 5
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 6
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 7
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 8
Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color - 9

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fassadenbahn STAMISOL EXTREME Color

Fassadenbahn in unterschiedlichen Farben zum ästhetischen Abdichten von unterbrochenen Fassaden bis zu einem offenen Fugenanteil von 70% und einer lichten Fugenweite von 10 cm.

  • Ausführung: Ohne Selbstklebestreifen
  • Rollenlänge: 26 m
  • Rollenbreite: 2,5 m
  • Fläche: 65 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 25 STK
  • Werkstoff: Polyester-Vlies
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Dicke: 0,8 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 24 Monate
  • UV-Beständigkeit: Dauerhaft
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 280 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 280 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 380 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 380 N

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Flächengewicht pro m² Farbe Baustoffklasse / Bedingung Wasserdampfdi... Anzahl VE
Preis/VE
0681001180
445 g Schwarzgrau RAL 7021 E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001181
445 g Reinweiß RAL 9010 E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001182
445 g Hellgrau E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001190
445 g Graualuminium RAL 9007 E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001191
445 g Bräunlich E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001192
445 g Neongrün E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001194
445 g Verkehrsrot RAL 3020 E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001195
445 g Verkehrsorange RAL 2009 E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501 0,05 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001179
800 g Schwarzgrau RAL 7021 B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 m2
0681001185
800 g Reinweiß RAL 9010 B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001186
800 g Hellgrau B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001188
800 g Neongrün B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001189
800 g Verkehrsorange RAL 2009 B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001196
800 g Verkehrsrot RAL 3020 B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001198
800 g Graualuminium RAL 9007 B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.
0681001197
800 g Bräunlich B-s2, d0 - Schwer entflammbar / nach DIN EN 13501 0,12 m / nach DIN EN 12572 C
65 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Robust und beständig


  • Dauerhafte Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Wärme und Feuchtigkeit

  • Schlagregenfest und atmungsaktiv

  • Mechanische Beständigkeit und Flächenstabilität bei starkem Windeinfluss


Ästhetischer Mehrwert


  • Lässt sich harmonisch mit durchbrochenen Fassadenverkleidungen kombinieren

  • Verleiht der Fassade Tiefe und Kontrast und bietet einen großen Platz für kreative Gestaltung


Effiziente Wärmedämmung


  • Verbessert den Komfort und die Energiebilanz des Gebäudes durch eine Isolation von außen

  • Schützt den Dämmstoff vor Eindringen von Wasser und Wind

  • Vermeidung von Kondensierungsrisiken
Hinweis

Die Ausführung muss den "Anerkannten Regeln der Technik" entsprechen.


Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden.