Kunststoffnagel

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoffnagel

Befestigung von Dämmplatten im Beton

  • Werkstoff: HDPE - Hochdichtes Polyethylen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0519121075
75 mm HDPE - Hochdichtes Polyethylen
0519121100
100 mm HDPE - Hochdichtes Polyethylen
0519121125
125 mm HDPE - Hochdichtes Polyethylen
0519121150
150 mm HDPE - Hochdichtes Polyethylen
0519121175
175 mm HDPE - Hochdichtes Polyethylen
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
  • Zum Durchstecken durch Dämmplatten

  • Material: Regranuliertes HDPE
Hinweis

Wird durch die Dämmplatte gesteckt. Anschließend werden die Dämmplatten in die Schalung gestellt. Die Nägel werden von Beton umfl ossen. So entsteht ein Formschluss.