Crimpkabelschuh Ringform

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpkabelschuh Ringform

Polyamid-isoliert

  • Nennspannung max.: 600 V
  • Temperatureinsatzbereich max.: 105 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Isoliermaterial: Nylon
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Länge Flanschloch Anzahl VE
Preis/VE
0967400055
0.5-1 mm² Rot 24 mm M5
100 St.
0967400054
0.5-1 mm² Rot 22 mm M4
100 St.
0967400056
0.5-1 mm² Rot 26,5 mm M6
100 St.
0967400153
1.5-2.5 mm² Blau 20 mm M3
100 St.
0967400156
1.5-2.5 mm² Blau 27,5 mm M6
100 St.
0967400155
1.5-2.5 mm² Blau 25 mm M5
100 St.
0967400158
1.5-2.5 mm² Blau 30 mm M8
100 St.
0967400405
4-6 mm² Gelb 27 mm M5
50 St.
0967400404
4-6 mm² Gelb 25 mm M4
50 St.
0967400408
4-6 mm² Gelb 33 mm M8
50 St.
0967400406
4-6 mm² Gelb 28,5 mm M6
50 St.
0967400150
1.5-2.5 mm² Blau 33 mm M10
100 St.
0967400154
1.5-2.5 mm² Blau 22 mm M4
100 St.
0967400053
0.5-1 mm² Rot 20 mm M3
100 St.
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
Aufgeweitete Isolierhülse


Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.



"Easy Entry"–Einführung


Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter



Hochwertiges Polyamid


Einsatz bei wechselnden Belastungen sowie Temperaturschwankungen problemlos möglich

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Ringform nach DIN 46237