Parkettleim

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Parkettleim

Einkomponentiger Dispersionsleim für die Verklebung von schwimmend zu verlegendem Parkett und Laminat.

  • Chemische Basis: Polyvinylacetat-Dispersion
  • Gebinde: Flasche
  • Inhaltsgewicht: 750 g
  • Dichte: 1,09 g/cm³
  • Farbe: Weiß
  • pH-Wert: 3
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Offene Zeit min./max. / Bedingung: 9-10 min / bei 20°C und 150 g/m²
  • Endfestigkeit max.: 48 h
  • Endfestigkeit Bedingung: bei 23°C
  • Auftragsmenge pro laufendem Meter: 25 g/m
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.: 80 °C
  • Press- Abbindezeit min.: 30 min
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Gebinde Inhaltsgewicht Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0892100040
Polyvinylacetat-Dispersion Flasche 750 g 1,09 g/cm³
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
Hohe Wasserbeständigkeit


Geprüfte D3-Qualität nach EN 204. Geprüft vom Institut für Fenstertechnik Rosenheim.



Spezielle Flaschen- und Verschlussform


  • In verschiedenen Breiten abschneidbare, wiederverschließbare Breitschlitzdüse

  • Ergonomische Flaschenform

  • Leicht auszubringen


Schnelle Abbindung


Schnelle Abbindegeschwindigkeit bei hoher Wasser- und höchster Bindefestigkeit



Transparente Aushärtung


  • Keine sichtbaren Klebefugen

  • Abgebundene Leimfugen sind zähelastisch


Lösemittelfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.