LED Arbeitsleuchte Akku 10 Watt
LED Arbeitsleuchte Akku 10 Watt - 1
LED Arbeitsleuchte Akku 10 Watt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED Arbeitsleuchte Akku 10 Watt

Ideal für alle mobilen Beleuchtungsaufgaben

  • Schutzart IP: IP 65
  • Leistung: 10 W
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Breite x Höhe x Tiefe: 160 x 240 x 240 mm
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
Art.-Nr. Schutzart IP Leistung Schutzklasse Breite x Höhe x Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0981503110
IP 65 10 W Schutzklasse II / Schutzisolierung 160 x 240 x 240 mm
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
  • Praktische LED Akkuleuchte mit Tragegriff und abnehmbaren Standfuß

  • Ausgestattet mit 1 CREE Chip-LED, sorgt für hohe Leuchtkraft

  • Leichtes, hochwertiges und stoßfestes Gehäuse

  • Energiesparende LED Technik

  • Lithium-Ionen Akku für lange Leuchtdauer und geringe Selbstentladung

  • Der Strahler kann am Netz oder mit Akku betrieben werden

  • Staub und Spritzwassergeschützt, IP65

  • Aufladen durch KFZ-Adapter auch im Auto möglich
Hinweis

LED am Akku zeigt Ladestand an:


Bei langsam blinkendem rotem LED: nur noch 10% der Akkuleistung


Bei schnell blinkendem rotem LED: nur noch 5% der Akkuleistung