Statikmischer FILL & CLEAN
Statikmischer FILL & CLEAN - 1
Statikmischer FILL & CLEAN - 2
Statikmischer FILL & CLEAN - 3
Statikmischer FILL & CLEAN - 4
Statikmischer FILL & CLEAN - 5
Statikmischer FILL & CLEAN - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Statikmischer FILL & CLEAN

Für WIT-Kartuschen der Systeme WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. Mit Reinigungselement

  • Länge: 21,5 cm
  • Durchmesser: 8 mm
  • Farbe: Rot
  • Geeignet für Injektionsmörtel: WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250
  • Geeignet für Kartuschen-Typ: Koaxial (1:10) + 150 ml, Koaxial (1:10) + 330 ml, Koaxial (1:10) + 380 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml, Schlauchfolie (1:10) + 300 ml
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
Art.-Nr. Länge Durchmesser Farbe Geeignet für Injektionsmörtel Anzahl VE
Preis/VE
0903420001
21,5 cm 8 mm Rot WIT-EA 150, WIT-Express, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-VM 100, WIT-VM 250
10 St.
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
Zum Vermischen der zwei "WIT-Kartuschen Komponenten"



Seitliche Mischerkontur kann zum Reinigen der Kartusche verwendet werden. Danach kann man die Kartusche mit der Kartuschenkappe wieder verschließen.



Geeignet für Injektionsmörtel:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150

  • BASIC WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Passend für Mörtelkartusche:


  • Koaxial (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Schlauchfolie (1:10): 300 ml


Passende Mischerverlängerungen:


  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 200 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - starr, 10 x 2000 mm

  • Verlängerung Statikmischer WIT-MV - flexibel, 10 x 2000 mm