Scheibenversiegelung
Scheibenversiegelung - 1
Scheibenversiegelung - 2
Scheibenversiegelung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenversiegelung

Regenabweisende, einfach anwendbare Glasversiegelung für eine höhere Fahrsicherheit durch verbesserte Sicht und eine höhere Lebensdauer der Scheibenwischer

  • Inhalt: 20 ml
  • Gebinde: Pumpspraydose
  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: 10 bis 40 °C / bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Verarbeitungs... Lagerfähigkeit ab Herstellung Anzahl VE
Preis/VE
0893012414
20 ml Pumpspraydose 10 bis 40 °C / bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit 18 Monate
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
Regen und Wasser perlen bei ca. 70–80 km/h von der Scheibe ab


  • Verbesserte Sicht bei Nacht und Regen

  • Höhere Fahrsicherheit

  • Kein gefährliches Blenden bei Nachtfahrten

  • Geringerer Scheibenwischereinsatz


Verschmutzung, Insekten und Eis lassen sich nachhaltig leichter entfernen



Ultradünne und glasharte Schicht


Je nach Einsatz mehrere Monate oder 5.000 km bis 10.000 km haltbar



Geeignet für alle unbehandelten Glasflächen an Fahrzeugen aller Art



Schnelle und einfache Anwendung


Einfache Vorreinigung



Silikon- und AOX-frei

Hinweis

Die versiegelte Scheibe ist sofort aktiv. Fahrzeugreinigung oder Benutzung der Waschstraße frühestens nach einer Stunde. Bei der Versiegelung wird das Tragen von Handschuhen empfohlen. Bei extremen Witterungsbedingungen kann es zur Bildung eines feinen Tröpfchenfilms auf der Scheibe kommen, der wie ein Beschlag von außen wirkt. Er kann durch das Einschalten des Warmluftgebläses auf die Windschutzscheibe beseitig werden. Es wird empfohlen die Scheibenwischer mit der Scheibenversiegelung zu ersetzen. Nicht auf Kunststoff, Metall oder Lack verwenden. Reiniger und Versiegelungsreste müssen restlos von der Karosserie entfernt werden. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Frostfrei und trocken lagern. Keine abrasiven, stark sauren oder stark alkalische Glasreiniger verwenden.



Achtung: Nicht für Polycarbonatglas geeignet!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.