Drehlackierständer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Drehlackierständer

Fahrbarer und sehr stabiler Drehlackierständer für sicheres Lackieren von abmontierten Teilen - auch in der Lackierkabine

  • Breite: 215 cm
  • Höhe: 103 cm
  • Länge: 113 cm
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
Art.-Nr. Breite Höhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
0891705800
215 cm 103 cm 113 cm
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
Sehr große und wärmebeständige Räder


machen ein Befahren auf Gitterrosten möglich



Einfaches Lackieren der Teile von jeder Seite


  • Durch die 360°-variabel einstellbare Drehachse, die durch einen Fußhebel arretiert wird

  • 4 Aufnahmearme und zusätzlich 2 Aufnahmearme für Stoßfänger

  • Aufnahmearme und Einspann-Verlängerung sind stufenlos verstellbar

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.