Schraubendreher Schlitz Lasertip
Schraubendreher Schlitz Lasertip - 1
Schraubendreher Schlitz Lasertip - 2
Schraubendreher Schlitz Lasertip - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher Schlitz Lasertip

Mit Sechskantklinge

  • Abtriebart: Schlitz

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schneidendicke x Schneidenbreite Ausführung Klingenlänge Grifflänge / Griffbreite Anzahl VE
Preis/VE
0613424035
0.6 x 3.5 mm Ohne Schlagkappe, Ohne Schlüsselhilfe 75 mm 83 / 27 mm
1 St.
0613424055
1 x 5.5 mm Mit Schlüsselhilfe 100 mm 96 / 31 mm
1 St.
0613424065
1.2 x 6.5 mm Mit Schlüsselhilfe 125 mm 106 / 35 mm
1 St.
061342410
1.6 x 10 mm Mit Schlüsselhilfe 175 mm 114 / 38 mm
1 St.
061342404
0.8 x 4 mm Ohne Schlagkappe, Ohne Schlüsselhilfe 90 mm 96 / 31 mm
1 St.
061342408
1.6 x 8 mm Mit Schlüsselhilfe 150 mm 114 / 38 mm
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
Lasertip-Profil



Durch die Bearbeitung mit Hilfe von Laserlicht in die Klingenspitze wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur eingebrannt


  • Bombenfester und sicherer Sitz des Schraubendrehers im Schraubenkopf

  • Höhere Drehmomentübertragung durch mehr Biss in der Schraube

  • Mehr Sicherheit durch weniger Ausrutscher, dadurch weniger Beschädigung an Schrauben und empfindlichen Oberflächen

  • Kein erneutes Ansetzen beim Verschrauben


Klinge: Mattverchromt



Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Lasertip, Black Point