Winkelverbinder Typ A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ A

Der Winkelverbinder Typ A ohne Steg ist ideal für hochwertige tragende Holz/Holz- und Holz/Stahl-Anschlüsse. Sie sind universell einsetzbar bei Standardanschlüssen wie z.B. sich kreuzenden Hölzern.

  • Typ: A
  • Stärke: 2,5 mm
  • Ausführung: Ohne Steg
  • Zulassung: ETA-08/0183
  • Werkstoff: Aluzink Baustahl 1.0242
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: S250GD

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH Anzahl Löcher D 11 mm Hauptträger nH Anzahl Löcher D 11 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH Anzahl VE
Preis/VE
5390200070
55 x 70 x 70 mm 1 STK 1 + 1 STK
50 St.
5390200090
65 x 90 x 90 mm 2 + 3 STK
50 St.
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
  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm)) gemäß EN 10346:2009

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Die Querzugbeanspruchung der angeschlossenen Hölzer ist zu beachten und ggf. nachzuweisen. Eine Querzugverstärkung kann mit Hilfe von ASSY plus VG Vollgewindeschrauben durchgeführt werden. Es sind die Vorgaben der ETA 08/0183 zu beachten.

Europäische Technische Zulassung ETA 08/0183 außer Art.-Nr. 5390200050