Schlauchverbinder
Schlauchverbinder - 1
Schlauchverbinder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchverbinder

  • Werkstoff: Polyoxymethylen

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Schlauchansch... Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
05002501
2,5 mm 3 mm 25 mm Polyoxymethylen
25 St.
05002502
2,7 mm 4 mm 35 mm Polyoxymethylen
25 St.
05002504
4 mm 6 mm 49 mm Polyoxymethylen
25 St.
05002505
5,6 mm 8 mm 56 mm Polyoxymethylen
10 St.
05002506
7 mm 10 mm 63 mm Polyoxymethylen
10 St.
05002503
3 mm 5 mm 45 mm Polyoxymethylen
25 St.
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
  • Beständig gegen Benzin, Diesel, Öl, Waschwasser, Bremsflüssigkeit, Glysantin usw.

  • Verschiedene Abmessungen und Ausführungen aus Acetalharz