Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 Power Combi M-CUBE®
Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 Power Combi M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 Power Combi M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 Power Combi M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schlagbohrschrauber ABS 18 Power Combi M-CUBE®

Sehr kraftvoller, handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit zuschaltbarem Bohrschlagwerk und einem Drehmoment von 140 Nm, der von Würth nach den Anforderungen von Handwerkern entwickelt wurde.

  • Nennspannung: 18 V/DC
  • Drehmoment hart/weich max.: 140 / 60 Nm
  • Bohrfutterspannweite min./max.: 1.5-13 mm
  • Maschinengewicht mit Akku: 2,3 kg
  • Bohrdurchmesser in Stahl max.: 13 mm
  • Schraubendurchmesser max.: 12 mm
  • Länge: 215 mm
  • Höhe: 260 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min./max. Schlagzahl max. Lieferumfang Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
5701405000
0-550 / 0-2000 U/min(rpm) 32000 U/min(rpm) Ohne Akkus; ohne weiteres Zubehör 0 Stck
1 St.
5701405004
0 U/min(rpm) Mit 2 x 4 Ah Akkus; ohne weiteres Zubehör 2 Stck
1 St.
0988000947
0-550 / 0-2000 U/min(rpm) 3200 U/min(rpm) System-Koffer 8.4.2; Koffereinlage 0 Stck
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
Schnelle Anpassung an die jeweilige Anwendung


Durch den Funktionswahlschalter kann zwischen Schrauben, Bohren und Schlagbohren einfach und schnell umgeschaltet werden.



Robuste Bauweise


Für den harten Baustelleneinsatz, alle Bauteile überstehen auch einen Sturz aus üblichen Arbeitshöhen.



Kontinuierliche Überwachung des Motors


Die elektronische Motorschutzfunktion schaltet den Motor bei Blockieren, Überlastung und Überhitzung vorzeitig aus.



Hohe Lebensdauer des Motors


Effizienter, wartungsarmer, bürstenloser EC-Motor mit Kraftreserven. Hält auch unter Last eine stabilere Drehzahlkurve.



Maximale Standzeit und geringer Verschleiß


  • 13 mm Röhm Metallbohrfutter mit gelöteten Hartmetallspannbacken

  • Elektronischer Signalschalter


Gut ausgeleuchteter Arbeitsbereich


LED-Leuchte am Akkusockel