Rohrmanschette Typ RK I

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrmanschette Typ RK I

Brandschutzmanschette

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite DN Innendurchmesser Außendurchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0893304032
DN 32 36 mm 50 mm 26 mm
0893304050
DN 50 54 mm 68 mm 26 mm
0893304075
DN 75 79 mm 106 mm 26 mm
0893304063
DN 63 67 mm 94 mm 26 mm
0893304090
DN 90 94 mm 132 mm 26 mm
0893304125
DN 125 129 mm 172 mm 40 mm
0893304200
DN 200 204 mm 284 mm 40 mm
0893304160
DN 160 164 mm 220 mm 40 mm
0893304040
DN 40 44 mm 58 mm 26 mm
0893304250
DN 250 256 mm 336 mm 60 mm
1 St.
0893304180
DN 180 184 mm 264 mm 40 mm
0893304140
DN 140 144 mm 200 mm 40 mm
0893304110
DN 110 114 mm 155 mm 26,6 mm
0893304225
DN 225 231 mm 311 mm 60 mm
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
  • Für nachträgliche Montage geeignet

  • Synthese-Kautschuk-isolierte Rohre (Isolierung ≤ 43 mm) bis Ø 250 mm können durch die Manschette geführt werden.

  • Platzsparender Einbau durch geringe Manschettenhöhe

  • Auf engstem Raum montierbar

  • Keine losen Befestigungsteile

  • Keine Vormontage

  • Wenige Befestigungspunkte

  • Zusätzlicher Schallschutz möglich

  • Auch bei hohen Temperaturen einsetzbar

  • Feuchtigkeit beeinträchtigt nicht die Funktion

  • Steuerkabel für Rohrpostanlagen dürfen durchgeführt werden.

  • Fester Schaum hält Löschwasserdruck stand

  • Der Abstand von Manschette zu Manschette kann 0 mm betragen.

  • Absolut wartungsfrei

  • Einfachste Handhabung

  • Nach Ausbau wiederverwendbar
Hinweis
  • Auswahl der Manschette erfolgt entsprechend dem Rohraußendurchmesser des zu schützenden Rohres

  • Darüber hinaus darf bei schwierigen Einbausituationen die Manschette um bis zu drei Abmessungsstufen größer gewählt werden (gilt bis Rohraußendurchmesser 110 mm).

  • Die Manschette kann durch Umbiegen der Befestigungslaschen ohne Verwendung eines Dübels bis Manschettendurchmesser 200 mm eingemörtelt werden.

  • Die Angaben sind der aktuellen Zulassung entnommen und sind Nennmaße ohne Angaben zu Fertigungstoleranzen. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar. Zulassungserweiterung bis Ø 315 mm bereits erhalten.

  • Der Manschetteninnendurchmesser und der Medienrohrdurchmesserbereich beziehen sich auf die Anwendungen bei schrägen oder bogenförmigen Durchführungen ohne Synthese-Kautschuk-Isolierung.