Bremsleitungsverlängerung Typ OBB
Bremsleitungsverlängerung Typ OBB - 1
Bremsleitungsverlängerung Typ OBB - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsleitungsverlängerung Typ OBB

  • Typbezeichnung: OBB
  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M12 x 1
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1 mm
  • Innendurchmesser: 4 mm
  • Schlüsselweite: 17 mm
  • Nenndurchmesser: 12 mm
  • Länge: 29,000 mm
  • DIN-Bördel: E
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: 9 SMnPb 28 K
  • DIN: 1651
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Gewindeart Steigung Anzahl VE
Preis/VE
0889520
OBB M12 x 1 Metrisches Gewinde 1 mm
10 St.