VDE-Schraubendreher Innensechskant
VDE-Schraubendreher Innensechskant - 1
VDE-Schraubendreher Innensechskant - 2
VDE-Schraubendreher Innensechskant - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Schraubendreher Innensechskant

Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V (AC) bis 1.500 V (DC)

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Grifflänge / Griffbreite Anzahl VE
Preis/VE
061363503
3 mm 80 mm 83 / 27 mm
061363505
5 mm 80 mm 106 / 35 mm
061363504
4 mm 80 mm 96 / 31 mm
061363506
6 mm 100 mm 106 / 35 mm
061363508
8 mm 100 mm 114 / 38 mm
0613635025
2,5 mm 80 mm 83 / 27 mm
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
  • Klinge: Brüniert, isoliert

  • Abtrieb: DIN 7439

Norm: IEC 60900:2004