Klebeband 4965
Klebeband 4965 - 1
Klebeband 4965 - 2
Klebeband 4965 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebeband 4965

Temperaturbeständiges, doppelseitiges Klebeband

  • Trägermaterial: PET-Film
  • Klebstoffbasis: Modifiziertes Acrylat
  • Farbe: Transparent
  • Rollenlänge: 50 m
  • Dicke: 205 µm
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 200 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / kühle, trockene und frostfreie Lagerung

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollenbreite Feuchtigkeits... Reißdehnung Trägermaterial Anzahl VE
Preis/VE
0992750
50 mm Ja 50 % PET-Film
0992709
9 mm 50 % PET-Film
0992712
12 mm Ja 50 % PET-Film
0992719
19 mm Ja 50 % PET-Film
0992738
38 mm Ja 50 % PET-Film
0992725
25 mm Ja 50 % PET-Film
0992715
15 mm Ja PET-Film
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
  • Das Klebeband 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebemasse und mit einer roten Folie abgedeckt

  • Es zeichnet sich durch gute Klebekraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.