Presskabelschuh
Presskabelschuh - 1
Presskabelschuh - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Presskabelschuh

DIN 46235

  • Temperaturbeständigkeit max.: 125 °C
  • Werkstoff: Elektrolytkupfer
  • Oberfläche: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Flanschloch Kennziffer nach Norm Drahtdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0967515010
150 mm² M10 22 17 mm
10 St.
0967515012
150 mm² M12 22 17 mm
10 St.
096751610
16 mm² M10 8 5,5 mm
100 St.
09675166
16 mm² M6 8 5,5 mm
100 St.
09675168
16 mm² M8 8 5,5 mm
100 St.
0967518510
185 mm² M10 25 19 mm
10 St.
0967518512
185 mm² M12 25 19 mm
10 St.
0967524012
240 mm² M12 28 21,5 mm
10 St.
0967524016
240 mm² M16 28 21,5 mm
10 St.
096752510
25 mm² M10 10 7 mm
100 St.
096752512
25 mm² M12 10 7 mm
100 St.
09675108
10 mm² M8 6 4,5 mm
100 St.
09675258
25 mm² M8 10 7 mm
100 St.
096753510
35 mm² M10 12 8,2 mm
50 St.
096753512
35 mm² M12 12 8,2 mm
50 St.
09675358
35 mm² M8 12 8,2 mm
50 St.
096755010
50 mm² M10 14 10 mm
25 St.
096755012
50 mm² M12 14 10 mm
25 St.
09675508
50 mm² M8 14 10 mm
25 St.
096757010
70 mm² M10 16 11,5 mm
25 St.
096757012
70 mm² M12 16 11,5 mm
25 St.
096759510
95 mm² M10 18 13,5 mm
25 St.
096759512
95 mm² M12 18 13,5 mm
25 St.
09675106
10 mm² M6 6 4,5 mm
100 St.
0967512010
120 mm² M10 20 15,5 mm
25 St.
0967512012
120 mm² M12 20 15,5 mm
25 St.
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
  • Mit Markierungen für richtiges Verpressen
Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.