Hartlot Nr. 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hartlot Nr. 5

DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg

  • Drahtdurchmesser x Länge: 2.0 x 500 mm
  • Inhaltsgewicht: 1 kg
  • Schmelztemperatur min./max.: 650 bis 810 °C
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ag: 5 %
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Cu: 89 %
  • Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von P: 6 %
  • DIN: 8513
  • ISO: 3677
  • Werkstoffbezeichnung: B-Cu89PAg
  • EN-Norm: 1044
  • Länge: 500 mm
  • Drahtdurchmesser: 2 mm
  • Schmelztemperatur min.: 650 °C
  • Schmelztemperatur max.: 810 °C
  • Flussmittel enthalten: Nein
  • Arbeitstemperatur: 710 °C
  • Produktgewicht (per Stück): 1050 g
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
Art.-Nr. Drahtdurchmesser x Länge Inhaltsgewicht Schmelztemper... Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Ag Anzahl VE
Preis/VE
098755
2.0 x 500 mm 1 kg 650 bis 810 °C 5 %
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
  • Zum Hartlöten von Kupferrohren in Kälte- und Klimatechnik

  • Arbeitstemperatur: 710°C

  • Schmelzbereich: 650–810°C
Hinweis

Kein Flussmittel enthalten!