Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RW

Der Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe).

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Nichteisen Metall
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Werkstoffuntergruppe: Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer niedriglegiert, Kunststoffe duroplastisch
  • Oberfläche: Blank
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 130 Grad
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Typ: RW

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Passend für Maschinentyp Anzahl VE
Preis/VE
0624110100
1 mm 34 mm 12 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110150
1,5 mm 40 mm 18 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110200
2 mm 49 mm 24 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110250
2,5 mm 57 mm 30 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110300
3 mm 61 mm 33 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110330
3,3 mm 65 mm 36 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110350
3,5 mm 70 mm 39 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110400
4 mm 75 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110420
4,2 mm 75 mm 43 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110450
4,5 mm 80 mm 47 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110500
5 mm 86 mm 52 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110550
5,5 mm 93 mm 57 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110600
6 mm 93 mm 57 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110650
6,5 mm 101 mm 63 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110680
6,8 mm 109 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110700
7 mm 109 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110750
7,5 mm 109 mm 69 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110800
8 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110850
8,5 mm 117 mm 75 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110900
9 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624110950
9,5 mm 125 mm 81 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624111000
10 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624111020
10,2 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
0624111050
10,5 mm 133 mm 87 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
0624111100
11 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
0624111150
11,5 mm 142 mm 94 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
0624111200
12 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
0624111250
12,5 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
0624111300
13 mm 151 mm 101 mm Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
1 Stück
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
Punktgenaues Bohren


Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren



Selbstzentrierend


Der Kreuzanschlff sorgt selbst auf Rundmaterialien für eine sehr gute Zentrierwirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überflüssig macht



Hohe Standzeit


Durch den HC (High Speed Cutting) Schliff und der damit verbundenen präzisen Schneidengeometrie wird eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision und Standzeit gewährleistet



Sehr gute Spanabfuhr


Durch die blanke Spiralnut wird eine sehr gute Spanabfuhr im Bohrloch gewährleistet

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen