Akku-Säbelsäge SBS 28-A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Säbelsäge SBS 28-A

Leistungsfähige Akku-Säbelsäge mit Lithium-Ionen-Technologie. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 28 V/DC
  • Leerlaufhubzahl min./max.: 0-3000 U/min(rpm)
  • Hublänge: 29 mm
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Maschinengewicht mit Akku: 4,1 kg
  • Maschinengewicht ohne Akku: 3,1 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Lieferumfang Nennspannung Leerlaufhubzahl min./max. Hublänge Anzahl VE
Preis/VE
07002073
2 x 3,0 Ah Akkus; mit weiterem Zubehör 28 V/DC 0-3000 U/min(rpm) 29 mm
1 St.
070020702
Ohne Akkus; Ohne weiteres Zubehör 28 V/DC 0-3000 U/min(rpm) 29 mm
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
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus


Lithium-Ionen-Technologie



Kontinuierliche Überwachung der Akku-Kapazität


Ladezustandsanzeige am Akku



Einfaches Anpassen der Drehzahl auf unterschiedliche Materialien


2 Gänge



Sicheres Arbeiten


Falls das Sägeblatt blockiert, verhindert die Sicherheitskupplung Schäden an der Maschine sowie Verletzungen beim Anwender.



Werkzeugloser und schneller Sägeblattwechsel


Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme



Werkzeuglos verstellbarer Anschlag


Durch Verstellung des Anschlags wird die gesamte Länge des Sägeblatts ausgenutzt.



Hohe Lebensdauer


Die Hubstange mit Spezialabdichtungen schützt das Getriebe gegen Staub und erhöht somit die Lebensdauer der Maschine.

2 Jahre Garantie