Schmelzklebstoff 103
Schmelzklebstoff 103 - 1
Schmelzklebstoff 103 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schmelzklebstoff 103

Zur erfolgreichen Dellenbeseitigung auf unterschiedlichen Materialien und Oberflächen.

  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 180 mm
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 190 bis 210 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Farbe Länge Verarbeitungs... Lagerfähigkeit ab Herstellung Anzahl VE
Preis/VE
0890100058
Schwarz 180 mm 190 bis 210 °C 24 Monate
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
  • Kurze Offene- und Abbindezeit

  • Alterungs-, UV- und wasserbeständig
Hinweis

Hitze bei der Lagerung (z.B. durch Sonneneinstrahlung) ist wegen möglicher Veränderungen der äußeren Form des Schmelzklebers zu vermeiden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.