Gebrauchsstellenvorlage

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gebrauchsstellenvorlage

Zum Anschluss an den Druckminderer Typ GVX 10

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schutzgas Typbezeichnung Schlauchansch... Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0984017920
Oxygen GVO 10 1/4 in 151 g
1 St.
0984017930
Allgas GVA 10 3/8 in 151 g
1 St.
0984017935
Acetylen RF 53 DN 3/8 in 261 g
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
Sauerstoff:


  • P1 = 5 bar

  • P2 = 3,5 bar

= 24 m3/h Durchsatz



Brenngas:


  • P1 = 1,5 bar

  • P2 = 0,9 bar

= 6,5 m3/h Durchsatz

Hinweis

Gesetzlich vorgeschriebene jährliche Prüfung von Gebrauchsstellenvorlagen gemäß BGV D1, § 49