ASSY®plus, blau verzinkt
ASSY<SUP>®</SUP>plus, blau verzinkt - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus, blau verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY®plus, blau verzinkt

Verzinkter Stahl, blau passiviert (A2K), Bohrerspitze, Teilgewinde, Senkfräskopf, AW-Antrieb.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Innenantrieb: AW20
  • Kopfdetails: Fräsrippen
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Bohrspitze
  • Werkstoff: Stahl gehärtet
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Einschraubwinkel max.: 90 Grad
  • Einschraubwinkel min.: 0 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Holz, Holzwerkstoff, Brettsperrholz (BSP), LVL
  • Einsatzbereich: Möbel, Korpus, Ladenbau, Messebau, Innenausbau
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 11 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (lg) Gewindelänge mit Bohrspitze (b) Anzahl VE
Preis/VE
016514040
4 mm 40 mm 23 mm 26 mm
500 St.
016514035
4 mm 35 mm 23 mm 26 mm
500 St.
016514045
4 mm 45 mm 25 mm 28 mm
500 St.
016514050
4 mm 50 mm 30 mm 33 mm
500 St.
016514055
4 mm 55 mm 35 mm 38 mm
250 St.
016514060
4 mm 60 mm 35 mm 38 mm
250 St.
016514070
4 mm 70 mm 45 mm 48 mm
200 St.
016514535
4,5 mm 35 mm 22 mm 26 mm
500 St.
016514570
4,5 mm 70 mm 44 mm 48 mm
200 St.
016514030
4 mm 30 mm 18 mm 21 mm
500 St.
016514550
4,5 mm 50 mm 29 mm 33 mm
250 St.
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
Exaktes Ansetzen und kein Abscheren


Durch die gezielte Weiterentwicklung der Zentrierbohrspitze stellt das exakte Ansetzen der Schraube absolut kein Problem dar. Die Bohrerspitze sorgt für ein perfektes Bohrergebnis. Außerdem verhindert es das Spalten oder Reißen des Holzes.



Schnell einschrauben


Schnelles Einschrauben durch allmählichen Gewindeanfang nach der Bohrerspitze.



Sauberes und einfaches Senken


Dank der Hohlräume kann die Schraube sauber und einfach versenkt werden. Späne, die beim Drehen an der Oberfläche entstehen, werden aufgefangen.



AW-Antrieb für optimale Führung und Kraftübertragung


Dank des AW-Antriebs ist ein sehr guter Passsitz des Schraubendrehers in der Schraube gewährleistet. Dadurch wird verhindert, dass der Bit beim Drehen wackelt und aus der Schraube herausrutscht.