Betonschraube W-BS Compact Typ P
Betonschraube W-BS Compact Typ P - 1
Betonschraube W-BS Compact Typ P - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube W-BS Compact Typ P

Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Bohrlochtiefe (28 mm). Mit Pan Head Kopf, Stahl verzinkt.

  • Dübelgröße: 6 mm
  • Dübellänge (l): 28 mm
  • Kopfform: Pan Head
  • Befestigungshöhe max. (t fix): 3 mm
  • Innenantrieb: TX30
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 6 mm
  • Bohrlochtiefe (h 1): 28 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Kopfdurchmesser: 14 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Mindestbauteildicke (h min): 80 mm
  • Effektive Verankerungstiefe (h ef): 25 mm
  • Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f): 8 mm
  • Typbezeichnung: W-BS Compact Typ P
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
Art.-Nr. Dübelgröße Dübellänge (l) Kopfform Befestigungshöhe max. (t fix) Anzahl VE
Preis/VE
5929506028
6 mm 28 mm Pan Head 3 mm
100 St.
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
  • Schnelle und einfache Montage

  • Durchsteckmontage

  • Kann von Hand montiert werden

  • Zeit- und kostensparende Montage
Hinweis

Die W-BS Compact ist vorzugsweise von Hand zu montieren.



Soll die Montage mit Akkuschrauber vorgenommen werden müssen mindestens 5 Vorversuche vor Ort durchgeführt werden um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen.



Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden.

  • ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020