Kegelnippel, Form A
Kegelnippel, Form A - 1
Kegelnippel, Form A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelnippel, Form A

DIN 71412 A, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), kegliges Außengewinde selbstsichernd

  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: A, H1
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
098641
M8 x 1 M8 16,0 mm 5,4 mm
25 St.
098642
M10 x 1 M10 16,0 mm 5,4 mm
25 St.
098640
M6 x 1 M6 14,0 mm 4 mm
25 St.
0986135
M8 x 1,25 M8 16 mm 5,4 mm
0986136
M10 x 1,5 M10 16,0 mm 5,4 mm