Kofferhalterung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kofferhalterung

Planbar zwischen zwei Ständerrahmen

  • Bauhöhe: 420 mm
  • Bautiefe: 450 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Baubreite Produktgewicht (per Stück) Bauhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0963022033
VKH07 834 mm 3,7 kg 420 mm
1 St.
0963022034
VKH08 1112 mm 4,04 kg 420 mm
1 St.
0963022035
VKH09 1390 mm 4,3 kg 420 mm
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
  • In 3 Baubreiten und 3 Bautiefen verfügbar

  • Mit Prallplatte aus Multiplexplatte zur flächigen Anlage der Koffer am Seitenständer

  • Haltearm mit Schaumstoff ummantelt

  • Aus Stahl

  • Inklusive Befestigungssatz zur Montage an die Seitenständer
HinweisMindestabstand für das darauffolgende Bauteil ist 60 mm