Spannstift/Spannhülse - leichte Ausführung
Spannstift/Spannhülse - leichte Ausführung - 1
Spannstift/Spannhülse - leichte Ausführung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannstift/Spannhülse - leichte Ausführung

DIN 7346, Stahl blank

  • Werkstoff: Federstahl
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Leichte Ausführung
  • Normen: DIN 7346

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0475900312
3 mm 12 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475900636
6 mm 36 mm Federstahl Blank
500 St.
0475900812
8 mm 12 mm Federstahl Blank
500 St.
0475902006
2 mm 6 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475902010
2 mm 10 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475902512
2,5 mm 12 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475903008
3 mm 8 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475903010
3 mm 10 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475903014
3 mm 14 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475903016
3 mm 16 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475903018
3 mm 18 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475903020
3 mm 20 mm Federstahl Blank
2500 St.
0475903024
3 mm 24 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475903030
3 mm 30 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475903040
3 mm 40 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475910010
10 mm 10 mm Federstahl Blank
500 St.
0475910016
10 mm 16 mm Federstahl Blank
100 St.
0475910014
10 mm 14 mm Federstahl Blank
500 St.
0475910020
10 mm 20 mm Federstahl Blank
500 St.
0475910060
10 mm 60 mm Federstahl Blank
200 St.
0475910030
10 mm 30 mm Federstahl Blank
100 St.
0475910050
10 mm 50 mm Federstahl Blank
200 St.
0475910036
10 mm 36 mm Federstahl Blank
250 St.
0475910045
10 mm 45 mm Federstahl Blank
250 St.
0475902012
2 mm 12 mm Federstahl Blank
1000 St.
0475910024
10 mm 24 mm Federstahl Blank
50 St.