Doppelendbohrer HSS WN Typ RN

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Doppelendbohrer HSS WN Typ RN

Montagebohrer für Arbeiten in Dünnblechstahl 118°

  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl
  • Schneidstoff: HSS
  • Spitzenwinkel: 118 Grad
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Typ: RN

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Zu bearbeitender Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
063631
3,1 mm 49 mm 12 mm Stahl
10 Stück
063633
3,3 mm 49 mm 12 mm Stahl
10 Stück
063635
3,5 mm 52 mm 14 mm Stahl
10 Stück
063641
4,1 mm 55 mm 14 mm Stahl
10 Stück
063642
4,2 mm 55 mm 14 mm Stahl
10 Stück
063652
5,2 mm 62 mm 17,5 mm Stahl
10 Stück
063632
3,2 mm 49 mm 12 mm Stahl
10 Stück
063651
5,1 mm 62 mm 17,5 mm Stahl
10 Stück
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
Punktgenaues Bohren


Der stabile Spiralbohrer in extra kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren.



Selbstzentrierend


Der Kreuzanschliff sorgt selbst auf Rundmaterialien für eine sehr gute Zentrierwirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überflüssig macht.