1K Schaumpistole Purlogic 200

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K Schaumpistole Purlogic 200

Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen.

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Rot
  • Produktgewicht (per Stück): 270 g
  • Länge: 30 cm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Produktgewicht (per Stück) Länge Anzahl VE
Preis/VE
08911525
Kunststoff Rot 270 g 30 cm
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
Hochwertige Pistole


Lange Lebensdauer



Ergonomische Griffform


Liegt sicher in der Hand



Dosierbarer Schaumaustritt


Schaumaustrittsmenge ist variabel einstellbar - sauberes Spritzbild

Hinweis

Auf den PURlogic Pistolen sollte immer eine PU-Schaumdose aufgeschraubt sein. Die Pistole sollte in regelmäßigen Abständen mit PURlogic clean gereinigt werden. Bitte Beipackzettel beachten.