Kotflügelscheibe
Kotflügelscheibe - 1
Kotflügelscheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kotflügelscheibe

Nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 55 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
041110 20
M10 10,5 mm 20 mm 1,5 mm
041110 16
M10 10 mm 16 mm 0,5 mm
5000 St.
041110 22
M10 10 mm 20 mm 2 mm
1000 St.
041110 25
M10 10,5 mm 25 mm 1,5 mm
041110 303
M10 10,5 mm 30 mm 3 mm
100 St.
041110 304
M10 10,5 mm 30 mm 4 mm
100 St.
041112 40
M12 13 mm 40 mm 2 mm
041112 30
M12 13 mm 32 mm 1,5 mm
041112 50
M12 13 mm 50 mm 2,5 mm
041114 40
M14 15 mm 40 mm 2 mm
041114 404
M14 15 mm 40 mm 4 mm
50 St.
041114 45
M14 15 mm 45 mm 2 mm
100 St.
041114 50
M14 15 mm 50 mm 2,5 mm
041116 40
M16 17 mm 40 mm 2 mm
041116 50
M16 17 mm 50 mm 2 mm
04113 10
M3 3,2 mm 10 mm 0,8 mm
1000 St.
041116 504
M16 17 mm 50 mm 4 mm
100 St.
04114 20
M4 4,3 mm 20 mm 1,25 mm
04115 15
M5 5,3 mm 15 mm 1,25 mm
04115 25
M5 5,3 mm 25 mm 1,25 mm
04115 30
M5 5,3 mm 30 mm 1,25 mm
04116 15
M6 6,4 mm 15 mm 1,5 mm
1000 St.
04116 20
M6 6,4 mm 20 mm 1,25 mm
04116 301
M6 6,4 mm 30 mm 1,5 mm
500 St.
04116 302
M6 6,4 mm 30 mm 2 mm
100 St.
04116 40
M6 6,4 mm 40 mm 1,5 mm
04116 403
M6 6,4 mm 40 mm 3 mm
100 St.
04117 25
M7 7,4 mm 25 mm 1,25 mm
100 St.
04117 20
M7 7,4 mm 20 mm 1,25 mm
04118 16
M8 8,4 mm 16 mm 2 mm
100 St.
04118 20
M8 8,4 mm 20 mm 1,25 mm
04118 243
M8 8,4 mm 25 mm 3 mm
04118 25
M8 8,4 mm 25 mm 1,5 mm
04118 252
M8 8,4 mm 25 mm 2 mm
04118 301
M8 8,4 mm 30 mm 2 mm
500 St.
04118 30
M8 8,4 mm 30 mm 1,5 mm
04118 302
M8 8,4 mm 30 mm 2,5 mm
100 St.
04118 40
M8 8,4 mm 40 mm 2 mm
04118 403
M8 8,4 mm 40 mm 3 mm
100 St.
041101248
M12 13 mm 48 mm 3 mm
400 St.
041101236
M12 13 mm 36 mm 2,5 mm
300 St.
041106 24
M6 6,4 mm 24 mm 2 mm
500 St.
041110 40
M10 10,5 mm 40 mm 2 mm
041112 404
M12 13 mm 40 mm 4 mm
100 St.
04113 20
M3 3,2 mm 20 mm 1,25 mm
1000 St.
04114 12
M4 4,3 mm 12 mm 1,25 mm
041110 24
M10 10,5 mm 24 mm 4 mm
100 St.
04116 18
M6 6,4 mm 18 mm 1,5 mm
04116 202
M6 6,4 mm 20 mm 2 mm
100 St.
04116 30
M6 6,4 mm 30 mm 1,25 mm
04116 25
M6 6,4 mm 25 mm 1,25 mm
04118 24
M8 8,4 mm 25 mm 1,25 mm
041110 30
M10 10,5 mm 30 mm 1,5 mm
04115 20
M5 5,3 mm 20 mm 1,25 mm
041112 26
M12 13 mm 26 mm 2,5 mm
100 St.