Möbeldoppelrolle
Möbeldoppelrolle - 1
Möbeldoppelrolle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbeldoppelrolle

Drehbar

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: Blank
  • Farbe: Schwarz
  • Höhe: 32 mm
  • Aufnahmetyp: W

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Traglast Rollenbreite Rollendurchme... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0683567021
75 kg 50 mm 50 mm Kunststoff
4 St.
0683567022
50 kg 27 mm 27 mm Kunststoff
4 St.
0683567023
50 kg 27 mm 27 mm Kunststoff
4 St.
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
Rollendurchmesser 2 x 27 mm


  • Lauffläche hart für textile Böden

  • Lauffläche weich für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden


Form


Designrolle, Blickfang



Funktion stopp schwer


Bei großer Belastung wird die Rolle blockiert, verhindert ungewolltes Verschieben

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!