Kegelnippel 90°
Kegelnippel 90° - 1
Kegelnippel 90° - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelnippel 90°

DIN 71412 C

  • Länge: 18,0 mm
  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: C, H3, Vierkant
  • Steigung: 1 mm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Gewindeart x Nenndurchmesser Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
098660
M6 x 1 M6 5,5 mm 9 mm
25 St.
098661
M8 x 1 M8 5,5 mm 9 mm
25 St.
098662
M10 x 1 M10 6 mm 11 mm
25 St.
098663
R1/8 x 1 R1/8 6 mm 11 mm