1K-Polyurethanklebstoff innen Baukleber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K-Polyurethanklebstoff innen Baukleber

1K Polyurethanklebstoff zur Verklebung von u.a. Polystyrol-Hartschaumplatten.

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Gelb
  • Klebfrei nach: 8 min
  • Klebfrei Bedingung: bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit
  • Aushärtezeit: 30 min
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 20°C
  • Vollbelastbarkeit: 12 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min.: 3 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 40 l
  • Ergiebigkeit (Fläche): 15 m²
  • Inhalt: 750 ml
  • Inhaltsgewicht: 727,5 g
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • Druckfestigkeit min.: 5 N/cm²
  • Druckfestigkeit max.: 7 N/mm²
  • Zugfestigkeit max.: 7 N/cm²
  • Zugfestigkeit min.: 5 N/cm²
  • Druckfestigkeit Bedingung: nach DIN 53421
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: nach DIN 56612
  • Zugfestigkeit min./max.: 5-7 N/cm²
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 20°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Klebfrei nach Klebfrei Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
089240011
1-Komponenten-Polyurethan Gelb 8 min bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit
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
  • Einfache und schnelle Verbindung

  • Hohe Ergiebigkeit

  • Füllt Unebenheiten

  • Schnellhärtend

  • Formstabil

  • Hält auf sehr vielen Untergründen


Gipskarton-, Zementfaserplatten:


Hohe Klebkraft auch ohne mechanische Fixierung. Ermöglicht rasches Weiterarbeiten



Steinverklebung:


Nur für nicht tragende Mauern

Hinweis

Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf PE, PP, Silikon, PTFE und Fett.



Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.