Schweiß-Spray Perfect
Schweiß-Spray Perfect - 1
Schweiß-Spray Perfect - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweiß-Spray Perfect

Biologisches Schweißschutzspray für Aluminium, Baustahl, Buntmetalle, rostfreie Stähle und Schweißbrennerdüsen.

  • Inhalt: 400 ml
  • Farbe: Weiß
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Chemische Basis: Rapsölemulsion
  • Dichte: 0,974 g/cm³
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • pH-Wert: 9,3
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
Art.-Nr. Inhalt Farbe Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893102100
400 ml Weiß Aerosoldose Rapsölemulsion
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
Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern auf Metallen, VA-Materialien und an Schweißbrenner-Düsen


Trägt zu einer optimalen Schweißarbeit bei. Ansatzpunkte für Korrosion werden verhindert



Ablaufstabil


Durch Tixotropieeffekte haftet der Wirkstoff auch auf senkrechten Flächen ohne abzulaufen und Tropfenbildung



Unbedenklich bei anschließender Verzinkung und Lackierung


  • Durch den minimalen Anteil an organischen Stoffen werden störende Crackprodukte vermieden.

Hierdurch lassen sich die Schweißrückstände mühelos entfernen.


  • Eine anschließende Verzinkung oder Lackierung ist problemlos möglich


Kühleffekt


Durch den Kühleffekt werden Anlauffarben beim VA-Schweißen minimiert



Silikonfrei


Nachfolgende Behandlungen wie Lackieren sind bedenkenlos möglich



Korrosionsschutz


Der dünne Film wirkt gleichzeitig als temporärer Korrosionsschutz



Lösemittelfrei


Frei von CKW’s und anderen Lösemitteln

Hinweis

Trennmittel müssen immer sparsam aufgetragen werden. Das ist erforderlich, um auszuschließen, dass sich im Schweißgut Poren bilden oder dass bei empfindlichen Stählen und kritischen Beanspruchungen wasserstoffinduzierte Risse entstehen.



Vor dem Verzinken Werkstücke gründlich mittels Heißwasser-Hochdruckreiniger oder lösemittelhaltigen Entfetter reinigen.

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich.