Sekundenklebstoff Klebfix Easy Pen
Sekundenklebstoff Klebfix Easy Pen - 1
Sekundenklebstoff Klebfix Easy Pen - 2
Sekundenklebstoff Klebfix Easy Pen - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sekundenklebstoff Klebfix Easy Pen

Für einfaches und müheloses Arbeiten, ganz bequem mit einer Hand.

  • Chemische Basis: Cyanacrylatsäureethylester
  • Farbe: Transparent
  • Dichte: 1,06 g/cm³
  • Abbindezeit min./max. / Bedingung: 2-90 s / je nach Werkstoff
  • Zugfestigkeit min./max. / Bedingung: 0.01-0.01 N/mm² / nach DIN EN 1465, Alu/Alu, 0,2 mm Fuge, 20°C
  • Zugfestigkeit min./max.: 0.01-0.01 N/mm²
  • Dehnfähigkeit: 2 %
  • Klebespaltgröße max.: 0,1 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / trocken, bei Raumtemperatur
  • Inhaltsgewicht: 30 g
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Abbindezeit min./max. / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893090030
Cyanacrylatsäureethylester Transparent 1,06 g/cm³ 2-90 s / je nach Werkstoff
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
Easy Pen-Design


  • Liegt ergonomisch in der Hand

  • Stabilen und sicheren Stand

  • Hebel für einfaches und müheloses Arbeiten ohne großen Kraftaufwand


Cleverer Spezialverschluss


  • Problemlose Einhandbedienung

  • Präzise Dosierung

  • Verkleben der Spitze wird verhindert


Verbindet in Sekunden


  • Sofortige Weiterverarbeitung möglich

  • Schnelle Reparaturen

  • Einfache Konstruktionen ohne zusätzliche Befestigungsmittel möglich


Lösemittel- und silikonfrei

Hinweis
  • Es ist ratsam, Schutzhandschuhe und Schutzbrille zu tragen.

  • Zu trockene oder saure Oberflächen verzögern oder verhindern die Aushärtung, wogegen höhere Feuchtegrade und alkalische Oberflächen beschleunigend wirken.

  • Aufgrund des Dampfdrucks des flüssigen Klebstoffs können langsam härtende Überschüsse um die Klebestelle herum zu einem weißen Niederschlag führen (Blooming Effekt). Hierbei handelt es sich um Klebstoffdämpfe die aushärten. Diese können z.B. mit Isopropanol oder Aceton entfernt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflächen der zu reinigenden Teile auch beständig gegen diese Lösungsmittel sind. Blooming kann durch sparsamen Gebrauch des Klebstoffes, ausreichende Luftfeuchtigkeit und Belüftung des Arbeitsplatzes verhindert/reduziert werden.

NSF-registriert, Klasse P1, Reg.-Nr. 151994


NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61 zur Verwendung in Gebrauchs- und Trickwasser

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!