Magnetheber mit Kunststoffgriff
Magnetheber mit Kunststoffgriff - 1
Magnetheber mit Kunststoffgriff - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magnetheber mit Kunststoffgriff

Durch flexiblen Schaft beliebig einsetzbar

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Belastung Gewicht max. Kopfdurchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
071535 35
600 g 8 mm 460 mm
1 St.
071535 60
7500 g 19 mm 520 mm
1 St.
071535 50
3000 g 15 mm 520 mm