Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlagbohrer DUO-S Zylinderschaft

Hochleistungsschlagbohrer mit den Eigenschaften eines Hammerbohrers.

  • Werkzeugaufnahme: Zylinderschaft
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 3 von 4 Punkten

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0637201012
10 mm 120 mm 80 mm 10 mm
2 Stück
0637201020
10 mm 200 mm 140 mm 10 mm
1 Stück
0637201115
11 mm 150 mm 90 mm 11 mm
1 Stück
0637201215
12 mm 150 mm 90 mm 10 mm
2 Stück
0637201220
12 mm 200 mm 140 mm 10 mm
1 Stück
0637201315
13 mm 150 mm 90 mm 10 mm
1 Stück
0637201415
14 mm 150 mm 90 mm 10 mm
1 Stück
0637201515
15 mm 150 mm 90 mm 10 mm
1 Stück
0637201615
16 mm 150 mm 90 mm 10 mm
1 Stück
0637203006
3 mm 60 mm 30 mm 3 mm
2 Stück
0637204007
4 mm 75 mm 39 mm 4 mm
2 Stück
0637204507
4,5 mm 75 mm 39 mm 4,5 mm
1 Stück
0637205008
5 mm 85 mm 39 mm 5 mm
2 Stück
0637205015
5 mm 150 mm 90 mm 5 mm
1 Stück
0637205508
5,5 mm 85 mm 39 mm 5,5 mm
1 Stück
0637206010
6 mm 100 mm 54 mm 6 mm
2 Stück
0637206015
6 mm 150 mm 90 mm 6 mm
2 Stück
0637206510
6,5 mm 100 mm 54 mm 6,5 mm
1 Stück
0637207010
7 mm 100 mm 54 mm 7 mm
1 Stück
0637208012
8 mm 120 mm 80 mm 8 mm
2 Stück
0637208020
8 mm 200 mm 140 mm 8 mm
1 Stück
0637209012
9 mm 120 mm 80 mm 9 mm
1 Stück
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
Punktgenaues Anbohren


Exzellente Zentriereigenschaften der Zentrierspitze



Hammerfest, extrem robust und für härtesten Einsatz konzipiert


  • Modernste Vakuumhärtung

  • Hochbelastbare Hartmetallspitze

  • Optimale Lötung im Hoch-Vakuum, hitzebeständig bis 1.100°C

  • Speziell vergüteten Einspannschaft

  • Hochfester Bohrerkörper, gleiches Schaftmaterial wie Hammerbohrer


Schneller Bohrfortschritt


  • Agressiv geschliffene Hartmetallplatte

  • Mehrspiralige, großvolumige Förderwendel


Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren


Spezielle Hartmetallspitzengeometrie



PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.