Reparaturschlauchleitung FPM/ECO/AR/ECO
Reparaturschlauchleitung FPM/ECO/AR/ECO - 1
Reparaturschlauchleitung FPM/ECO/AR/ECO - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reparaturschlauchleitung FPM/ECO/AR/ECO

Mit geringer Permeation für den kraftstoffführenden Bereich

  • Farbe: Schwarz
  • Betriebsdruck max.: 6 bar
  • Prüfdruck: 20 bar
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 125 °C
  • Temperaturbeständigkeit/-einsatzbereich Bedingung: kurzfristig 72 Stunden (über die gesamte Lebensdauer)
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 150 °C
  • DIN: 73379

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Länge Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0895511422
14 mm 22 mm 5 m Schwarz
5 St.
0895515011
5 mm 11 mm 15 m Schwarz
15 St.
0895511735
17 mm 24 mm 5 m Schwarz
5 St.
0895514510
4,5 mm 10 mm 15 m Schwarz
15 St.
0895515511
5,5 mm 11,5 mm 15 m Schwarz
15 St.
0895517313
7,3 mm 13,5 mm 10 m Schwarz
10 St.
0895519315
9,3 mm 15,3 mm 10 m Schwarz
10 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Sehr geringe Kraftstoffdurchlässigkeit

  • Gute Wärmebeständigkeit

  • Hochflexibel

  • Entspricht EU-Altautorichtlinie

  • Material: FPM/ECO/AR/ECO (Typ 3E) nach DIN 73379-1
Hinweis

Die Schläuche werden aus produktionstechnischen Gründen nicht immer an einem Stück geliefert. Bei 15 m max. 3 Teile, bei 10 m max. 2 Teile



Nicht geeignet:


  • Zum Gebrauch in Kraftstofftanks

  • Für Getriebe- und Motorenöle


Bitte beachten Sie, dass bei temperaturbelasteten Hochleistungsmotoren hinsichtlich des Temperatureinsatzes die Herstellervorgaben einzuhalten sind!