CEE-Wanddose 250/400 V, 6h

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CEE-Wanddose 250/400 V, 6h

Verriegelung Gehäuse mit Schraubverschluss

  • Polzahl: 5 Stck
  • Nennspannung: 400 V/AC
  • Farbe: Rot
  • Verriegelungsart: Schraubverschluss
  • Werkstoff Gehäuse: PA - Polyamid
  • Werkstoff Kontakte: Messing

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennstrom Schutzart IP Kabeleinführung Polzahl Anzahl VE
Preis/VE
0969730516
16 A IP 44 Würgenippel M25 mm 5 Stck
1 St.
0969740563
63 A IP 67 Blindverschraubung M40 mm 5 Stck
0969730532
32 A IP 44 Würgenippel M25 mm 5 Stck
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
Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623