1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Für Innensechskant, metrisch

  • Antrieb: 1/4 Zoll
  • Abtriebart: Für Innensechskant
  • Klingenlänge: 12 mm
  • Länge: 32 mm
  • Steckschlüsselaußendurchmesser: 12 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Abtrieb Antrieb Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
071511503
3 mm 3 mm 1/4 Zoll Für Innensechskant
1 Stück
071511504
4 mm 4 mm 1/4 Zoll Für Innensechskant
1 Stück
071511505
5 mm 5 mm 1/4 Zoll Für Innensechskant
1 Stück
071511507
7 mm 7 mm 1/4 Zoll Für Innensechskant
071511506
6 mm 6 mm 1/4 Zoll Für Innensechskant
1 Stück
071511508
8 mm 8 mm 1/4 Zoll Für Innensechskant
1 Stück
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
  • Oberfläche: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/4 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Innensechskant, DIN 7422