Lamellensichtscheibe
Lamellensichtscheibe - 1
Lamellensichtscheibe - 2
Lamellensichtscheibe - 3
Lamellensichtscheibe - 4
Lamellensichtscheibe - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lamellensichtscheibe

Gute Sicht "durch die Scheibe" und damit auf das zu bearbeitende Material. Sagenhaft kühles und gleichmäßiges Schleifbild. Ideal für die Bearbeitung von Dünnblechen.

  • Bohrung: 22,23 mm
  • Ausführung: Gewölbt
  • Werkstoff Trägerteller: Glasgewebe
  • Werkstoff Schleifmittel: Zirkonkorund

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Körnung Drehzahl max. Empfohlene Drehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
0578812540
125 mm 40 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
10 St.
0578812560
125 mm 60 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
10 St.
0578812580
125 mm 80 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
10 St.
0578811540
115 mm 40 13300 U/min(rpm)
10 St.
0578811560
115 mm 60 13300 U/min(rpm)
0578811580
115 mm 80 13300 U/min(rpm)
10 St.
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
Freie Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück


  • Verhindert unerwünschtes Wegschleifen.

  • Verringerung von Bearbeitungsfehlern.


Bessere Oberflächenqualität durch gezielteres Arbeiten



Kühler Schliff durch Ventilatoren-Effekt


Temperatur-Reduzierung an der Oberfläche verhindert unerwünschte Blau-Färbung am Werkstück.



Gute, ruhige Führung

Hinweis

Bei ausschließlichem Schleifen von Holz oder Kunststoffen muss die Scheibe durch Schleifen auf einem scharfkantigen Eisen gereinigt werden.