Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Rohrkarabiner
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Rohrkarabiner - 1
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Rohrkarabiner - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer und Rohrkarabiner

Ideal für den Fassaden-Gerüstbau

  • EN-Norm: 354, 355
  • Länge: 1,5 m
  • Geeignet für: Rohr bis zum maximalen Durchmesser 59 mm
  • Traglast max.: 100 kg
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
Art.-Nr. EN-Norm Länge Geeignet für Traglast max. Anzahl VE
Preis/VE
0899032014
354, 355 1,5 m Rohr bis zum maximalen Durchmesser 59 mm 100 kg
1 Stück
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
Zur einfachen und schnellen Befestigung an Rohren bis max. Ø 59 mm


durch großen Rohrkarabiner aus Stahl