Spendersystem Manuell SKIN LINE
Spendersystem Manuell SKIN LINE - 1
Spendersystem Manuell SKIN LINE - 2
Spendersystem Manuell SKIN LINE - 3
Spendersystem Manuell SKIN LINE - 4
Spendersystem Manuell SKIN LINE - 5
Spendersystem Manuell SKIN LINE - 6
Spendersystem Manuell SKIN LINE - 7
Spendersystem Manuell SKIN LINE - 8
Spendersystem Manuell SKIN LINE - 9
Spendersystem Manuell SKIN LINE - 10
Spendersystem Manuell SKIN LINE - 11

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spendersystem Manuell SKIN LINE

Spender mit Druckhebel. Zur Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln im Werkstattbereich

  • Breite: 122 mm
  • Höhe: 390 mm
  • Länge: 150 mm
  • Farbe: Schwarz, Grau
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
Art.-Nr. Breite Höhe Länge Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0891900500
122 mm 390 mm 150 mm Schwarz, Grau
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
Speziell auf die Anforderungen in Werkstätten ausgelegter und robuster Spender in einem dunklen, schmutzunempfindlichen Design.



Effizient und kostengünstig


  • Optimale Dosierung

  • Sehr gute Restentleerung

  • Nachfüllbar mit 1- und 1,5l - Gebinden


Größtmöglichste Hygiene


Die durchdachte Konstruktion sorgt dafür, dass die Seife nicht mit dem Schaumseifenspender in Berührung kommt. Es bleiben keine unhygienischen Rückstände am Spendersystem.



Einfach in Technik und Anwendung


Der einfache Mechanismus garantiert eine einwandfreie Funktion, das Austauschen der Nachfüllpackung erfolgt in Sekundenschnelle



Praktisches Schienensystem


  • Jederzeit erweiterbar

  • Einfache und schnelle Montage auch Direktmontage an Wand möglich