Lenkrolle Mini

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lenkrolle Mini

Ermöglicht eine hervorragende Lauf- und Lenkfähigkeit

  • Traglast: 50 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollendurchme... Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0683567003
27 mm 50 kg
4 St.
0683567004
27 mm 50 kg
4 St.
0683567001
15 mm 50 kg
4 St.
0683567002
15 mm 50 kg
4 St.
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
Rollen mit weicher Lauffläche sorgen für sehr gute Laufeigenschaften auf härteren Böden und schützen den Boden vor Kratzern. Vor Einsatz der Rollen ist der Boden allerdings (vor allem bei Parkett oder ähnlichen Böden) generell auf seine Eindruckfestigkeit hin zu prüfen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!