Antirutschmatte
Antirutschmatte - 1
Antirutschmatte - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Antirutschmatte

Zur Ladungssicherung

  • Typbezeichnung: MPAD4
  • Breite: 200 mm
  • Länge: 240 mm
  • Dicke: 4,5 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,124 kg
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Länge Dicke Anzahl VE
Preis/VE
096380 311
MPAD4 200 mm 240 mm 4,5 mm
4 St.
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
Erfüllt die gesetzlichen Ladungssicherungsvorschriften nach § 22 StVO und VDI 2700 ff



Hohe Gleitreibbeiwerte


Bis 10 t/m² je nach Reibungspartner Flächenpressung von 0,8 μ



Nur 4,5 mm stark


Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig



Extrem robust – überfahrbar, belastbar und gut zu reinigen



Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus



Beidseitig verwendbar



Geschlossene Oberfläche


Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz



Unempfindlich


Gegenüber vielen Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel