Kapselgehörschutz W1H/28

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kapselgehörschutz W1H/28

  • SNR-Wert: 28 dB
  • L-Wert: 19 dB
  • M-Wert: 25 dB
  • H-Wert: 31 dB
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
Art.-Nr. SNR-Wert L-Wert M-Wert H-Wert Anzahl VE
Preis/VE
0899300352
28 dB 19 dB 25 dB 31 dB
1 Stück
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
Air Flow Control TM Technologie


Bessere, gleichbleibende Dämmung, insbesondere auch bei niedrigen Frequenzen



Extrem flach und leicht; sitzt bequem, bietet ein hohes Mass an Komfort



Teleskop-Höheneinstellung, individuell für jede Kopfgrösse einstellbar

Geprüft nach EN 352